Llave de espigas

Número de artículo: 6464580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6464580
EAN / GTIN 4010886646458
Número del fabricante 6464580
Número L L60160 4336

Descripción

Descripción:

Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
4 conos de cuadradillo: 6,8-8,7, 10,5-13, 15,2-18, 16,5-19 mm
Varilla de destornillador 5,5 x 18 mm
Hoja de destornillador 5.5x18 mm

Característica:

  • Ranura de salida: 5,5 x 18 mm
  • Tamaño de salida cuadrado (cónico):
    • 6,8 - 8,7 mm
    • 10,5 - 13 mm
    • 15,2 - 18 mm
    • 16,5 - 19 mm
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13
  • Uso/aplicación: Para tapones de cárter de aceite y de barril con 9 bordes cuadrados comunes
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra