Palanca de cuchara acodada

Número de artículo: 6463850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palanca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6463850
EAN / GTIN 4010886646380
Número del fabricante 6463850
Número L L60160 4187

Descripción

Descripción:

Lacado, superficies de trabajo pulidas
Pintado en azul, superficies de trabajo pulidas

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 19
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: lacado, superficies de trabajo rectificadas
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra