Carraca desmontable, 3/4 pulgada 3/4 pul

Número de artículo: 646305 3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cuadrado (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Longitud total 96 mm
Número de dientes 72
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 646305 3/4
EAN / GTIN 4062406258337
Número del fabricante 646305 3/4

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, cuadrados exteriores según DIN 3120 B 20 con espiga elástica, cuadrados interiores según DIN 3120 D 20 con perforación y botón de bloqueo.
Construcción estable, convertible para paso a la derecha y a la izquierda.

Aplicación:

Como adaptador de carraca para las piezas de accionamiento n.° 645500 y 645605, pero también como carraca para llaves dinamométricas con accionamiento cuadrado fijo 3/4 pulgada.