Martillo de punta aguda

Número de artículo: 6461210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6461210
EAN / GTIN 4010886646120
Número del fabricante 6461210
Número L L60160 3593

Descripción

Descripción:

De acero templado y revenido según EN 10083, lacado azul
Lacado en azul, superficies de trabajo pulidas
Pintado en azul, superficies de trabajo pulidas

Característica:

  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Longitud del cabezal [mm]: 137 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 37 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: lacado, superficies de trabajo rectificadas
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no