Martillo para embutir

Número de artículo: 6461050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 6461050
EAN / GTIN 4010886646106
Número del fabricante 6461050
Número L L60160 2996
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero templado y revenido según EN 10083, lacado azu
Lacado en azul, superficies de trabajo pulidas
Pintado en azul, superficies de trabajo pulidas

Característica:

  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Longitud del cabezal [mm]: 160 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cuña anular
  • Material: Acero templado
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra