Martillo para alisar

Número de artículo: 6460590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6460590
EAN / GTIN 4010886646052
Número del fabricante 6460590

Descripción

Descripción:

Acero bonificado según EN 10083
Lacado en azul, superficies de trabajo pulidas
Las ejecuciones K tienen una superficie cuadriculada redonda fresada y una superficie rectangular sin fresar
Una pista redonda trazada y una pista rectangular lisa

Característica:

  • Diseño: Una pista redonda trazada y una pista rectangular lisa
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 25.0 mm
  • Longitud del cabezal [mm]: 105 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 32 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: lacado, superficies de trabajo rectificadas
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no