TGMF 404 IC354 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior

Número de artículo: 6459266
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6459266
EAN / GTIN 7291075444858
Número del fabricante 6459266
Número L L23940 1198

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.6 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra