Cabeza deslizante sin mango, 3/4 pulgada

Número de artículo: 645500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Longitud total 61,5 mm
Tipo de producto Cabezal deslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 645500
EAN / GTIN 4018754013418
Número del fabricante 15070000

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, cuadrados exteriores según DIN 3120 B 20 con espiga elástica, cuadrados interiores según DIN 3120 D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3122-A 20

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.