Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular: De acero perfilado soldado, pintado con recubrimiento en polvo azul RAL 5007, 4 manguitos de esquina. Dirección giratoria con carrera de bolas, barra de tracción de tijera con mango de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Superficie de carga cubierta con una placa antideslizante de contrachapado impermeable. Con laterales de 250/325 mm de altura, 3 lados plegables, panel frontal fija; superficie de carga: Longitud - 60 mm, ancho - 60 mm. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma EN 1757-3.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1000
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Altura del área de carga (mm): 490
Longitud total (mm): 1560
Ancho total (mm): 825
Altura total (mm): 1190
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 80
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3