Prolongación, 3/4 pulgada 95 mm

Número de artículo: 645400 95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 95 mm
    Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 645400 95
    EAN / GTIN 4018754013364
    Número del fabricante 15010003

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, cuadrados exteriores según DIN 3120 B 20 con espiga elástica, cuadrados interiores según DIN 3120 D 20 con perforación y botón de bloqueo.

    Norma:

    DIN 3123-B 20

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.