Rohrzange 8 ″

Número de artículo: 6453030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6453030
EAN / GTIN 4010886645307
Número del fabricante 6453030

Descripción

Descripción:

Partes forjadas bonificadas
Empuñadura de fundición, esmaltada al fuego

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 8
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Azul estufa esmaltado, cabeza esmerilada
  • Ø del tubo [mm]: 38 mm
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 1.1/2
  • Anchura de sujeción [mm]: 38 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Ø del tubo [pulg.]: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra