Cabeza de llave de boca ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 27 ∙ 68.5 mm

Número de artículo: 6450D-27
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
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
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
Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Medida de referencia S 32,5 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6450D-27
EAN / GTIN 4000896028559
Número del fabricante 6450D-27
Número L L60140 550

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 27 mm
  • Dimensiones / longitud: 68.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.22 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 32.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 13 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 22.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 58.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra