Juego de herramienta insertable ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal exterior, Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)

Número de artículo: 6450C/7
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6450C/7
EAN / GTIN 4000896231102
Número del fabricante 6450C/7
Número L L60140 4945

Descripción

Descripción:

  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior, Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Ancho de llave: ∙ 10 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Cabeza de carraca reversible 6402-1
Cabeza de llave de boca 6450C-10 ∙ 6450C-13 ∙ 6450C-14 ∙ 6450C-15 ∙ 6450C-17 ∙ 6450C-19

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra