Cabeza de llave de boca ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 19 ∙ 45 mm

Número de artículo: 6450C-19
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
    Medida de referencia S 20 mm
    Espiga de sujeción 9×12 mm
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6450C-19
    EAN / GTIN 4000896028412
    Número del fabricante 6450C-19
    Número L L60140 1823

    Descripción

    Descripción:

    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
    • Salida: Perfil de hexágono exterior
    • Ancho de llave: 19 mm
    • Dimensiones / longitud: 45 mm
    • Peso neto (kg): 0.06 kg
    • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 20 mm
    • Grosor de la cabeza a: 7.5 mm
    • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
    • Anchura de la cabeza b: 41 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra