Cabeza de llave de boca ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 18 ∙ 44 mm

Número de artículo: 6450C-18
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
Medida de referencia S 20 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6450C-18
EAN / GTIN 4000896028405
Número del fabricante 6450C-18
Número L L60140 359

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 44 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 20 mm
  • Grosor de la cabeza a: 7.5 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 39 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra