• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TGMF 525 IC830 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas con Radio Pleno para Perfilado y Ranurado Interior

Número de artículo: 6450135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6450135
EAN / GTIN 7291075076202
Número del fabricante 6450135
Número L L23940 1182

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.3 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.75 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra