TGMF 302 IC428 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior

Número de artículo: 6450048
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6450048
EAN / GTIN 7291075075687
Número del fabricante 6450048
Número L L23940 1039

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm