TGMF 420 IC20 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas con Radio Pleno para Perfilado y Ranurado Interior

Número de artículo: 6450027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6450027
EAN / GTIN 7291075076028
Número del fabricante 6450027
Número L L23940 1014

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.9 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.9 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm