Llave de vaso de dos bocas articuladas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 8 x 9 ∙ 179.4 mm

Número de artículo: 645-8X9
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 645-8X9
EAN / GTIN 4000896028290
Número del fabricante 645-8X9
Número L L60140 2779

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso hexagonal doble girable en ambos lados
  • Ángulo de giro > 180°
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 8 x 9 mm
  • Dimensiones / longitud: 179.4 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 12 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 13.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Para la aplicación en condiciones de espacio reducidas y cantos interpuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra