Vaso de punta de 6 caras, 3/4 pulgada 14 mm

Número de artículo: 644805 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 14 mm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
⌀ lado carraca 36 mm
Longitud 78 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 644805 14
EAN / GTIN 4045197674234
Número del fabricante 644805 14

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.