{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 43,3 mm | |
Longitud | 85 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644705 30 | |
EAN / GTIN | 4045197672186 | |
Número del fabricante | 644705 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de seis caras largo, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 30mm
a petición
En stock
388 piezas en stock
19,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
666 piezas en stock
9,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 43,3 mm | 42 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul |
Longitud | 85 mm | 54 mm |
Ancho de llave | 30 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |