• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de seis caras largo, 3/4 pulgada modelo imperial 7/8 pul

Número de artículo: 644702 7/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
419 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 7/8 pul
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
⌀ lado de salida 32,2 mm
Longitud 90 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 644702 7/8
EAN / GTIN 4062406312770

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado interior con perforación y botón de bloqueo.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra