Carro de plataforma manual

Número de artículo: 6446VZ
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 6446VZ
    EAN / GTIN 4017976446028
    Número del fabricante 6446VZ

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Sistema modular: Perfil de acero soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, 4 manguitos de esquina. Dirección giratoria con carrera de bolas, barra de tracción de tijera con mango de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Superficie de carga con placa antideslizante de serigrafía realizada en contrachapado impermeable. Paneles frontales atornillados a la plataforma, los paneles longitudinales pueden ser enganchados y removidos, con malla de alambre soldado de 40 x 40 x 4 mm. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma EN 1757-3.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 1250
    Longitud de la superficie útil (mm): 2000
    Ancho de la superficie útil (mm): 1000
    Altura del área de carga (mm): 490
    Longitud total (mm): 2350
    Ancho total (mm): 1050
    Altura total (mm): 1480
    Neumáticos: Goma maciza
    Tamaño de la rueda (mm): 400 x 80

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra