Destornillador electrónico

Número de artículo: 6442930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6442930
EAN / GTIN 4010886644294
Número del fabricante 6442930
Número L L60160 5457

Descripción

Descripción:

Hoja de acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, cromado satinado
La punta de la hoja con recubrimiento adicional garantiza la máxima precisión y protección contra la corrosión
Mango de 2 componentes en diseño ergonómico
Tapa final giratoria con superficie micro antideslizante
Codificación de color del tipo de accionamiento

Característica:

  • Protección contra vuelco: No
  • Tamaño de salida Ranura cruzada PH: No
  • Antimagnética: No
  • Versión de baja chispa: No
  • Codificación de color: 1
  • forma de la pala: Redondo
  • para tornillos de tamaño: M1,6 - M2
  • Longitud total [mm]: 155 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop