Llave de tubo de esquina

Número de artículo: 6438230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6438230
EAN / GTIN 4010886643822
Número del fabricante 6438230
Número L L60160 685

Descripción

Descripción:

Para trabajar en espacios reducidos
Con cabeza estrecha, forma de boca multiagarre, ángulo de 52°
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
Mejorado, dientes templados
Rodillo imperdible

Característica:

  • Longitud total [mm]: 430 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Templado a la llama
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Estufa azul esmaltada
  • Ø del tubo [pulg.]: 1.1/2
  • Ø del tubo [mm]: 62 mm
  • Anchura de sujeción [mm]: 62 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra