Llave de tubo de esquina

Número de artículo: 6438150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6438150
EAN / GTIN 4010886643815
Número del fabricante 6438150
Número L L60160 3246

Descripción

Descripción:

Para trabajar en espacios reducidos
Con cabeza estrecha, forma de boca multiagarre, ángulo de 52°
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
Mejorado, dientes templados
Rodillo imperdible

Característica:

  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Templado a la llama
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Estufa azul esmaltada
  • Ø del tubo [mm]: 44 mm
  • Anchura de sujeción [mm]: 44 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Ø del tubo [pulg.]: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra