{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud total | 250 mm | |
Superficie | con aislamiento de plástico | |
con cabezal articulado | no | |
con cabezal basculante | no | |
con expulsor | no | |
con función de martillo | no | |
con QuickRelease | no | |
Botón de carraca que se puede soltar del mango | no | |
Mango giratorio | no | |
extraíble gradualmente | no | |
Perforación de asiento en el extremo del mango | no | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 643801 1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263120926 | |
Número del fabricante | 643801 1/2 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |