Llave para tubos

Número de artículo: 6437770
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6437770
EAN / GTIN 4010886643778
Número del fabricante 6437770
Número L L60160 1309

Descripción

Descripción:

Ejecución especialmente maciza para esfuerzos elevados
Cabeza angular de 85 °
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
Mejorado, dientes templados
Rodillo imperdible

Característica:

  • Anchura total [mm]: 120 mm
  • Altura total [mm]: 33 mm
  • Longitud total [mm]: 760 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Templado a la llama
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Estufa azul esmaltada
  • Ø del tubo [pulg.]: 4
  • Ø del tubo [mm]: 130 mm
  • Anchura de sujeción [mm]: 130 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no