Carro de plataforma manual

Número de artículo: 6436V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 6436V
EAN / GTIN 4017976436005
Número del fabricante 6436V
Número L L90070 118

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Perfil de acero soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, 4 manguitos de esquina. Dirección giratoria con carrera de bolas, barra de tracción de tijera con mango de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Superficie de carga con placa antideslizante de serigrafía realizada en contrachapado impermeable. Paneles frontales atornillados a la plataforma, los paneles longitudinales pueden ser enganchados y removidos, con malla de alambre soldado de 40 x 40 x 4 mm. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1250
Longitud de la superficie útil (mm): 2000
Ancho de la superficie útil (mm): 1000
Altura del área de carga (mm): 490
Longitud total (mm): 2350
Ancho total (mm): 1050
Altura total (mm): 1190
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 80

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra