Carro de plataforma manual

Número de artículo: 6436L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6436L
EAN / GTIN 4017976436012
Número del fabricante 6436L
Número L L90070 117

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Perfil de acero soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, 4 manguitos de esquina. Dirección giratoria con carrera de bolas, barra de tracción de tijera con mango de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Superficie de carga con placa antideslizante de serigrafía realizada en contrachapado impermeable. Paneles frontales atornillados a la plataforma, los paneles longitudinales pueden ser enganchados y removidos, con malla de alambre soldado de 40 x 40 x 4 mm. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1250
Longitud de la superficie útil (mm): 2000
Ancho de la superficie útil (mm): 1000
Altura del área de carga (mm): 490
Longitud total (mm): 2350
Ancho total (mm): 1050
Altura total (mm): 1200
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra