Vaso de punta para ranura, 1/2 pulgada 12 mm

Número de artículo: 643600 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de lámina cortante 12 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    ⌀ lado carraca 23 mm
    Longitud 60 mm
    Grosor de varilla 2 mm
    Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 643600 12
    EAN / GTIN 34991644084037
    Número del fabricante 4005-60 12MM

    Descripción

    Ejecución:

    Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.