Vaso de punta de 6 caras con guía para espigas, 1/2 pulgada, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 643400 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
164 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22,7 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras con espiga
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643400 5
EAN / GTIN 4018754006472
Número del fabricante 03070005

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos Ribe-CS según DIN 6912.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.