Destornillador de revista

Número de artículo: 6432700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6432700
EAN / GTIN 4010886643273
Número del fabricante 6432700
Número L L60160 2294

Descripción

Descripción:

Con hendidura hexagonal interior 1/4“
Con depósito magnético para 7 puntas
Tapón de cierre con clic de bloqueo
Tapa de cierre con click-lock

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Longitud de la hoja: 115 mm
  • Longitud variable [mm]: {50}
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra