{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 7/32 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643210 7/32 | |
EAN / GTIN | 4018754008360 | |
Número del fabricante | 03450014 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada, Hexágono: 7/32pul
a petición
En stock
82 piezas en stock
10,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.016 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
610 piezas en stock
4,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.043 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 3/8 pul | 1/4 pul | 3/8 pul |
Longitud | 60 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Hexágono | 7/32 pul | 7/32 pul | 7/32 pul | 7/32 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |