Función de liderazgo

Número de artículo: 64303010010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Biseladora y desbarbadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64303010010
EAN / GTIN 4014586447971
Número del fabricante 64303010010

Descripción

Descripción:

  • Rodillo guía
  • Ø 32,30 mm para chaflán de 45° y radio 2 mm
  • Para el uso de 16 veces de la plaquita de inversión de radio, se necesitan ambos rodillos guía (diámetro pequeño y grande) para poder utilizar los dos radios de corte por arista (8x)
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra