Función de liderazgo

Número de artículo: 64303007010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Biseladora y desbarbadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 64303007010
    EAN / GTIN 4014586447940
    Número del fabricante 64303007010

    Descripción

    Descripción:

    • Rodillo guía
    • Ø 26,10 mm para chaflán de 45° y radio 1,2 mm
    • Para el uso de 16 veces de la plaquita de radio, se necesitan ambos rodillos guía (diámetro pequeño y grande) para poder utilizar los dos radios de corte por arista (8x)
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra