Función de liderazgo

Número de artículo: 64303006010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Biseladora y desbarbadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64303006010
EAN / GTIN 4014586447933
Número del fabricante 64303006010

Descripción

Descripción:

  • Rodillo guía
  • Ø 19,80 mm para chaflán de 45° y radio 1,2 mm
  • Para el uso de 16 veces de la plaquita de radio, se necesitan ambos rodillos guía (diámetro pequeño y grande) para poder utilizar los dos radios de corte por arista (8x)
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra