Vaso de punta de dentado múltiple, 1/2 pulgada, largo, para tornillos: M12

Número de artículo: 642900 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos M12
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22,7 mm
Longitud 140 mm
Perfil de salida Destornillador de dentado múltiple
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642900 M12
EAN / GTIN 4018754007233
Número del fabricante 03261412

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos XZN

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de punta de dentado múltiple, 1/2 pulgada, largo, para tornillos: M12

Vaso de punta de dentado múltiple, 1/2 pulgada, largo, para tornillos: M12

a petición
En stock
99 piezas en stock
18,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
295 piezas en stock
8,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
339 piezas en stock
9,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 22,7 mm 22 mm 22 mm
Perfil de salida Destornillador de dentado múltiple Dentado múltiple Dentado múltiple
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul
para tornillos M12 M12
Longitud 140 mm 55 mm 140 mm
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra