Garra del filtro de aire, 1/2 pulgada

Número de artículo: 642550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud de la garra 60 mm
Altura total 85 mm
Gama de sujeción 100 mm - 145 mm
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642550
EAN / GTIN 4018754046638
Número del fabricante 74620011

Descripción

Aplicación:

Para aflojar filtros de aire en sistemas de frenos de camiones.