{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ lado de salida | 28,5 mm | |
Longitud | 77 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642529 21 | |
EAN / GTIN | 4062406062026 | |
Número del fabricante | 642529 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada 21 mm
a petición
En stock
643 piezas en stock
15,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.331 piezas en stock
4,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
959 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.141 piezas en stock
6,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 77 | 39 | 77 | 38 |
Ancho de llave | 21 | 21 | 21 | 21 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |