{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 24,6 mm | |
Longitud | 77 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642522 11/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311933 | |
Número del fabricante | 642522 11/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 11/16pul
a petición
En stock
406 piezas en stock
10,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.052 piezas en stock
6,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
385 piezas en stock
15,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.047 piezas en stock
3,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Superficie | cromado | |||
Ancho de llave | 11/16 pul | 11/16 pul | 11/16 pul | 11/16 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |