3/4″ TORX Llave de vaso E20

Número de artículo: 6425 E20
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6425 E20
EAN / GTIN 4991644140701
Número del fabricante 6425 E20
Número L L60050 9323

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Longitud: 13,3 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
E20
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra