Adaptador insertable ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ 45 mm

Número de artículo: 6423D
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Medida de referencia S 20 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 6423D
EAN / GTIN 4000896057559
Número del fabricante 6423D
Número L L60140 43
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Acoplamiento cuadrado de reductor 14 x 18 → 9 x 12
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 45 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 20 mm
  • Grosor de la cabeza a: 17 mm
  • Anchura de la cabeza b: 22 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra