Adaptador insertable ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ 50 mm

Número de artículo: 6423C
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
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
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
Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Medida de referencia S 34 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6423C
EAN / GTIN 4000896027934
Número del fabricante 6423C
Número L L60140 42

Descripción

Descripción:

  • Pieza de aumento de acoplamiento cuadrado 9 x 12 → 14 x 18
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 50 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 34 mm
  • Grosor de la cabeza a: 22.9 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra