{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 24,6 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642222 11/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311568 | |
Número del fabricante | 642222 11/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 11/16pul
a petición
En stock
439 piezas en stock
3,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
679 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
434 piezas en stock
6,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
653 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 24,6 mm | 23,9 mm | 24,6 mm | 23,9 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 3/8 pul | 1/2 pul | 3/8 pul |
Longitud | 38 mm | 27 mm | 38 mm | 27 mm |
Ancho de llave | 11/16 pul | 11/16 pul | 11/16 pul | 11/16 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |