Herramienta insertable para puntas de destornillador ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Hexágono hueco 8 mm (5/16 pulgadas) ∙ 58 mm

Número de artículo: 6420D
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6420D
EAN / GTIN 4000896027927
Número del fabricante 6420D
Número L L60140 3573

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • ISO 1173
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Hexágono hueco 8 mm (5/16 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 58 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 25 mm
  • Grosor de la cabeza a: 12.5 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 21.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra