Juego de accesorios QuickIN de metal

Número de artículo: 64203017020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 64203017020
    EAN / GTIN 4014586436401
    Número del fabricante 64203017020
    Número L L00010 3621

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de accesorios QuickIN para metal
    • Juego de accesorios QuickIN para taladro y atornillador sin cable para trabajar eficazmente el metal. Compuesto por portapuntas (1/4 in), adaptador de vaso (1/2 in) y adaptador de rosca con 2 pinzas para diámetros de vástago de 4,5 y 6 mm
    • compatible con todos los atornilladores a batería FEIN con interfaz QuickIN/QuickIN MAX

    Característica:

    • Interfaz de accesorios QuickIN
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra