Pinza de roscar

Número de artículo: 64203013010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 64203013010
EAN / GTIN 4014586423005
Número del fabricante 64203013010
Número L L00010 3222

Descripción

Descripción:

  • Pinza de roscar
  • roscado eficaz gracias a la sujeción segura del macho de roscar en la escuadra, evitando así el deslizamiento. Cambio cómodo y sin herramientas del grifo. Volumen de suministro sin grifo. Compatible con todos los atornilladores a batería FEIN con interfaz QuickIN / QuickIN MAX

Característica:

  • Interfaz de accesorios QuickIN
  • Ø 8 mm
  • cuadrado 6,2 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra