Pinza de roscar

Número de artículo: 64203009010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 64203009010
    EAN / GTIN 4014586422985
    Número del fabricante 64203009010
    Número L L00010 3219

    Descripción

    Descripción:

    • Pinza de roscar
    • roscado eficaz gracias a la sujeción segura del macho de roscar en la escuadra, evitando así el deslizamiento. Cambio cómodo y sin herramientas del grifo. Volumen de suministro sin grifo. Compatible con todos los atornilladores a batería FEIN con interfaz QuickIN / QuickIN MAX

    Característica:

    • Interfaz de accesorios QuickIN
    • Ø 3,5 mm
    • cuadrado 2,7 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra