Tenaza para tubos de acción rápida

Número de artículo: 6419440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6419440
EAN / GTIN 4010886641941
Número del fabricante 6419440
Número L L60160 1280

Descripción

Descripción:

Con partes activas forjadas
Posibilidad de ajuste fácil y rápida con moleta - Ajuste con una sola mano
Mandíbulas de apriete autobloqueantes
Longitud 11″ (281 mm)

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Longitud total [pulgadas]: 11
  • Longitud total [mm]: 275 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Ø boca [pulg.]: 1.3/4
  • Superficie: GEDORE azul con recubrimiento de polvo
  • Ø del tubo [pulg.]: 2
  • Ø del tubo [mm]: 61 mm
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 2.3/8
  • Anchura de sujeción [mm]: 61 mm
  • Uso/aplicación: Ancho de los manguitos 1,3/4
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra